Spécifications
Dimensions
- Poids2.541 lb
Détails
- Numéro CUP du fabricant00638060853221
- Quantité minimale de la commande6
- Types de produitsRepose-poignets
- Normes respectéesAS/NZS 1270 Classe 5
- CUP_NON00638060853221
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Conçu pour être utilisé avec des bureaux à hauteur réglable, il est plus large et plus profond que les repose-poignets traditionnels pour plus de confort en position assise ou debout.
- La base enveloppante avec dossier antidérapant est facile à positionner sur votre bureau, ce qui donne l’impression qu’elle fait partie intégrante de votre espace de travail
- La conception monopièce facilite la transition entre le clavier et la souris et est confortable à utiliser en position debout.
- La technologie de gel 3M™ crée un repose-poignet suffisamment ferme pour fournir le soutien dont vous avez besoin, mais assez doux pour un confort optimal.
- Contient 25 % de contenu recyclé post-industriel.
- 30 po L x 3 po L x 1.03 po H
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.