Motion
07000 FILTRE DE PIÈCE 2091/07000

3M
07000 PART FILTER 2091/07000

Filtre à particules 3M™ 2091/07000(AAD), P100 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02588649
N° MFR07000 PART FILTER 2091/07000
Price$8.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07000 PART FILTER 2091/07000

Filtre à particules 3M™ 2091/07000(AAD), P100 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02588649
N° MFR07000 PART FILTER 2091/07000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$8.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.3 po
  • Longueur
    4.3 po
  • Hauteur totale
    4.3 po
  • Longueur totale
    4.3 po
  • Poids
    0.052 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Respiration facile
  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Remédiation
  • Type de cartouche
    Particules
  • Couleur
    Magenta
  • Code couleur
    Magenta
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Polypropylène
  • À utiliser avec
    Cartouches 3M™ Série 6000
  • Type de danger
    Silice
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131070009
  • Approbation du NIOSH
    P100
  • Classification Niosh
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Silice 50
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Moule, silice
  • Compatibilité de la série
    6500
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    Approuvé par le NIOSH
  • Type
    Filtrer
  • CUP_NON
    50051131070009

Aperçu

Description du fabricant
07000 FILTRE DE PIÈCE 2091/07000
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’efficacité exceptionnelle du filtre de 99.97 % répond aux critères de test NIOSH P100-series
  • Le support électret évolué (AEM) offre un confort respiratoire léger et facile
  • Protection polyvalente contre de nombreux contaminants particulaires à base d’huile et sans huile
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Une vaste gamme d’applications réduit les besoins en matière d’inventaire et les exigences de formation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs