Motion
CP6300-RSR
Clé à chocs pneumatique de 3/8 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inversée 179 pi-lbf / 243 Nm, 6800 tr/min, marteau simple
N° D’ARTICLE MI02588785
N° MFRCP6300-RSR
Prix534.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique de 3/8 po, poignée de pistolet, couple maximal de sortie inversée 179 pi-lbf / 243 Nm, 6800 tr/min, marteau simple
N° D’ARTICLE MI02588785
N° MFRCP6300-RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix534.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    5.98 po
  • Poids de l’outil
    3.5 lb

Détails

  • Consommation d'air
    14.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    1800 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    15451526504
  • Matériel
    Aluminium, acier
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    015451526504
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
CP6300 CLÉ À IMPACT RSR 3/8
  • Pochette pour chien unique puissante
  • Contrôle parfait avec un régulateur à quatre positions
  • Corps en aluminium et carter d'embrayage en acier
  • Poignée en caoutchouc et gâchette de taquinage
  • Dispositif de retenue de la douille de l’anneau de friction
  • Entrée d'air NPTF 1/4"