Motion
T1SS-1250-7
Piste percée à bord unique en acier inoxydable - Taille : 1, 12.50 po de longueur totale, 7 trous, matériau en acier inoxydable 420 , trempé, dureté HRC 40 min
N° D’ARTICLE MI02592107
N° MFRT1SS-1250-7
Prix56.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Piste percée à bord unique en acier inoxydable - Taille : 1, 12.50 po de longueur totale, 7 trous, matériau en acier inoxydable 420 , trempé, dureté HRC 40 min
N° D’ARTICLE MI02592107
N° MFRT1SS-1250-7
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
Prix56.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.50 po
  • Taille
    1
  • Poids
    0.183 lb/pi

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli et huilé
  • Renforcé
    Renforcé
  • Dureté
    HRC 40 min
  • Matériel
    Acier inoxydable 420
  • Nombre de trous
    7

Aperçu

Description du fabricant
T1SS12507 SUIVI DOUBLE
  • La section transversale mince rend la chenille conforme, assurant une précision d’installation optimale (droite et plate de déplacement) lorsqu’elle est montée sur un registre usiné
  • S’adapte aux charges de rouleaux lourds avec une paire de rails montés dans un large espacement
  • Disponible en longueurs standard avec ou sans trous de montage
  • Disponible à induction durcie et polie, ou « formée » dans un état doux
  • Longueurs de chenilles monopièces jusqu'à 20 pi durcies ou 22 pi non durcies

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon