Motion
T3SS-7275-25

BISHOP-WISECARVER
T3SS-7275-25

Piste percée à bord unique en inox - Taille : 3, 72.75 po de longueur totale, 25 trous, matériau en acier inoxydable 420 , trempé, dureté HRC 40 min
N° D’ARTICLE MI02592230
N° MFRT3SS-7275-25
Prix667.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BISHOP-WISECARVER
T3SS-7275-25

Piste percée à bord unique en inox - Taille : 3, 72.75 po de longueur totale, 25 trous, matériau en acier inoxydable 420 , trempé, dureté HRC 40 min
N° D’ARTICLE MI02592230
N° MFRT3SS-7275-25
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
Prix667.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    72.75 po
  • Taille
    3
  • Poids
    0.690 lb/pi

Détails

  • Revêtement de finition
    Poli et huilé
  • Renforcé
    Renforcé
  • Dureté
    HRC 40 min
  • Matériel
    Acier inoxydable 420
  • Nombre de trous
    25

Aperçu

Description du fabricant
T3SS727525 SUIVI DOUBLE
  • La section transversale mince rend la chenille conforme, assurant une précision d’installation optimale (droite et plate de déplacement) lorsqu’elle est montée sur un registre usiné
  • S’adapte aux charges de rouleaux lourds avec une paire de rails montés dans un large espacement
  • Disponible en longueurs standard avec ou sans trous de montage
  • Disponible à induction durcie et polie, ou « formée » dans un état doux
  • Longueurs de chenilles monopièces jusqu'à 20 pi durcies ou 22 pi non durcies