Motion
T4-25007
T4-25007
N° D’ARTICLE MI02592248
N° MFRT4-25007
Prix91.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
T4-25007
N° D’ARTICLE MI02592248
N° MFRT4-25007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T425007 SUIVI DOUBLE
  • La section transversale mince rend la chenille conforme, assurant une précision d’installation optimale (droite et plate de déplacement) lorsqu’elle est montée sur un registre usiné
  • S’adapte aux charges à forte rotation avec une paire de rails montés dans un espacement large
  • Disponible en longueurs standard avec ou sans trous de montage
  • Disponible à induction durcie et polie, ou « formée » dans un état doux
  • Longueurs de chenille monopièce jusqu’à 20 pieds durcis ou 22 pieds non durcis
  • Acier au carbone AISI 1045 et acier inoxydable 420 du stock
  • Fabricant : Bishop-Wisecarver