Aperçu
Description du fabricant
TS1365019 SUIVI DOUBLE
- La section transversale mince rend la chenille conforme, assurant une précision d’installation optimale (droite et plate de déplacement) lorsqu’elle est montée sur un registre usiné
- S’adapte aux charges à forte rotation avec une paire de rails montés dans un espacement large
- Disponible en longueurs standard avec ou sans trous de montage
- Disponible à induction durcie et polie, ou « formée » dans un état doux
- Longueurs de chenille monopièce jusqu’à 20 pieds durcis ou 22 pieds non durcis
- Acier au carbone AISI 1045 et acier inoxydable 420 du stock
- Fabricant : Bishop-Wisecarver
Help us improve this product