Motion
YAR 204-2RF/HV

SKF
YAR 204-2RF/HV

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02595138
N° MFRYAR 204-2RF/HV
Prix246.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 204-2RF/HV

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI02595138
N° MFRYAR 204-2RF/HV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix246.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570214673
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2428 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1472 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact, NBR, Flinger caoutchouté des deux côtés
  • CUP_NON
    7316570214673

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 204-2RF/VC