Motion
SS 1108 .1/2

GATES RUBBER CO
SS 1108 .1/2

Bague de verrouillage conique - série 1108 , 0.5000 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02595460
N° MFRSS 1108 .1/2
Prix536.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 1108 .1/2

Bague de verrouillage conique - série 1108 , 0.5000 po de diamètre, 1/8 x 1/16 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02595460
N° MFRSS 1108 .1/2
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
Prix536.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.453 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de la bague
    1108
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.511 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690001
  • Numéro CUP du fabricant
    072053814330
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de couple
    1300 po
  • CUP_NON
    072053814330
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1108.1/2SS DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard