Motion
SS 1610 1.3/16 (1.1875)

GATES RUBBER CO
SS 1610 1.3/16 (1.1875)

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1.1875 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02595495
N° MFRSS 1610 1.3/16 (1.1875)
Prix479.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 1610 1.3/16 (1.1875)

Bague de verrouillage conique - série 1610 , 1.1875 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02595495
N° MFRSS 1610 1.3/16 (1.1875)
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
Prix479.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    2-1/4 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690212
  • Numéro CUP du fabricant
    072053814682
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de couple
    4300 po
  • CUP_NON
    072053814682
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 1.3/16SS DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard