Motion
SS 2012 1.13/16

GATES RUBBER CO
SS 2012 1.13/16

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1.8125 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02595515
N° MFRSS 2012 1.13/16
Prix907.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 2012 1.13/16

Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1.8125 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02595515
N° MFRSS 2012 1.13/16
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
Prix907.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.8125 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78690322
  • Numéro CUP du fabricant
    072053814989
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    072053814989
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 1.13/16SS DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Les bagues en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion, empêchant l’accumulation de rouille d’augmenter la durée de vie du produit
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires et standard
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon