Motion
SS 8MX-28S-12 MPB

GATES RUBBER CO
SS 8MX-28S-12 MPB

Pignon à courroie MPB SS 8MX28S12 - GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie de 12 mm, dents de 28 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI02595528
N° MFRSS 8MX-28S-12 MPB
Prix336.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 8MX-28S-12 MPB

Pignon à courroie MPB SS 8MX28S12 - GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie de 12 mm, dents de 28 , matériel brut
N° D’ARTICLE MI02595528
N° MFRSS 8MX-28S-12 MPB
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
Votre prix336.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-3/4 po
  • Diamètre du pas
    2.807 po
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2, Chaîne en polyéthylène
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    072053814231
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    28
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053814231

Aperçu

Description du fabricant
SS8MX-28S-12 MPB SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon