Motion
SS 8MX-30S-12 1108

GATES RUBBER CO
SS 8MX-30S-12 1108

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 7769-1230 - Largeur de courroie 12 mm
N° D’ARTICLE MI02595535
N° MFRSS 8MX-30S-12 1108
Prix434.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 8MX-30S-12 1108

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 7769-1230 - Largeur de courroie 12 mm
N° D’ARTICLE MI02595535
N° MFRSS 8MX-30S-12 1108
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
Votre prix434.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    072053813951
  • Nombre de Dents  
    30
  • CUP_NON
    072053813951

Aperçu

Description du fabricant
SS8MX-30S-12 SPKT
  • Pignons d’origine, solides et durables conçus pour être utilisés avec les courroies Gates Poly Chain® Carbon de haute densité, Volt®, Poly Chain® GT®2, et Poly Chain® GT® Carbon.
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Poly Chain® Les pignons GT®2 maintiennent la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant.
  • Fabriqué avec précision et équilibré statiquement selon la norme ISO 1940 (1973) à la classe G16.