Motion
SS 8MX-34S-12 MPB

GATES RUBBER CO
SS 8MX-34S-12 MPB

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 7769-9134 - Largeur de courroie 12 mm
N° D’ARTICLE MI02595544
N° MFRSS 8MX-34S-12 MPB
Prix694.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 8MX-34S-12 MPB

Poly Chain® Pignon de courroie GT®2 7769-9134 - Largeur de courroie 12 mm
N° D’ARTICLE MI02595544
N° MFRSS 8MX-34S-12 MPB
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
Prix694.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Poids
    1.8 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    072053814279
  • Nombre de Dents  
    34
  • CUP_NON
    072053814279

Aperçu

Description du fabricant
SS8MX-34S-12 MPB SPKT
  • Pignons d’origine, solides et durables conçus pour être utilisés avec les courroies Gates Poly Chain® Carbon de haute densité, Volt®, Poly Chain® GT®2, et Poly Chain® GT® Carbon.
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur.
  • Poly Chain® Les pignons GT®2 maintiennent la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant.
  • Fabriqué avec précision et équilibré statiquement selon la norme ISO 1940 (1973) à la classe G16.