Motion
SS 8MX-38S-12 1610

GATES RUBBER CO
SS 8MX-38S-12 1610

Pignon à courroie SS 8MX38S12 1610 – GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie de 12 mm, 38 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI02595549
N° MFRSS 8MX-38S-12 1610
Price$800.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 8MX-38S-12 1610

Pignon à courroie SS 8MX38S12 1610 – GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie de 12 mm, 38 dents, boîtier de verrouillage conique, 1610
N° D’ARTICLE MI02595549
N° MFRSS 8MX-38S-12 1610
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
Price$800.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    12 mm
  • Bore Diameter  
    1/2 to 1-11/16 in
  • Diamètre du pas
    3.81 po
  • Poids
    1.60 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2, Chaîne en polyéthylène
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Numéro CUP du fabricant
    072053813999
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Number Of Teeth  
    38
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053813999

Aperçu

Description du fabricant
SS8MX-38S-12 SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif