Motion
SS 8MX-60S-21 2012

GATES RUBBER CO
SS 8MX-60S-21 2012

Pignon à courroie SS 8MX60S21 2012 – GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 60 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI02595566
N° MFRSS 8MX-60S-21 2012
Prix767.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
SS 8MX-60S-21 2012

Pignon à courroie SS 8MX60S21 2012 – GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 8 mm, largeur de courroie de 21 mm, 60 dents, boîtier de verrouillage conique, 2012
N° D’ARTICLE MI02595566
N° MFRSS 8MX-60S-21 2012
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
Prix767.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 2-1/8 po
  • Diamètre du pas
    6.015 po
  • Poids
    7.70 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2, Chaîne en polyéthylène
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Numéro CUP du fabricant
    072053814224
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053814224

Aperçu

Description du fabricant
SS8MX-60S-21 SPKT
  • Garder la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Les services de reprise ont un délai d’exécution
  • Avertissement : N’utilisez PAS ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon