Motion
4030-0980
Mèche pour aéronef/très longue – no 40, acier haute vitesse, pointe de 135 °, OAL de 12 po
N° D’ARTICLE MI02596002
N° MFR4030-0980
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour aéronef/très longue – no 40, acier haute vitesse, pointe de 135 °, OAL de 12 po
N° D’ARTICLE MI02596002
N° MFR4030-0980
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    #40
  • Global Longueur  
    12 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    4030
  • Tige Type  
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
4030-0980 DR N° 40 C.A., POSTE 12 PO HSS