Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible5/16 (port 1) en entrée, 5/16 (port 2) en entrée
- Taille hexagonale14.29 mm
- Diamètre total15.2 mm
- Longueur totale47 mm
- Angle de rotation0 °
Détails
- Matériau du corpsC3604, PBT
- Pression d’éclatement3 MPa
- Nom abrégé de la connexion 1Pigeonnant
- Nom abrégé de la connexion 2Uni
- Pays d’origineJP
- Famille de raccordsEnfoncer dans l’unité
- Type de raccord5/16 femelle pigeonnant à 5/16 femelle pigeonnant à 1/4 mâle Uni fileté
- Forme d’ajustementT-shirt
- Type de régulation de débitAucun
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Couple de rotation maximalRaccord fixe
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Nombre de ports3
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Diamètre extérieur du port/tube 15/16 po Appuyer-pour-Connecter
- Diamètre extérieur du port/tube 25/16 po Appuyer-pour-Connecter
- Diamètre extérieur du port/tube 31/4 po
- Sexe portuairefemelle (port 1), femelle (port 2)
- Matériau du jointNitrile
- SérieKQ