Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Épaisseur de la paume - Impériale5
Détails
- ApplicationTransformation des aliments
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Qualité alimentaireNon
- Sans latexOui
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits« Gloveworks »
- Types de produitsNon stérile
- Normes respectées21 CFR 170-199
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- CUP_NON697383711243
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants AmmexDécouvrez la vaste gamme de gants en nitrile d’Ammex.
Voir la brochure
Gants en latex et nitrile AMMEXLes gants AMMEX Gloveworks et les gants industriels en nitrile X3 sont offerts en plusieurs couleurs, tailles et épaisseurs. Ils sont dotés d’une poignée en diamant texturée ou surélevée, sans poudre ni silicone, sans latex, emballés en 100 unités par boîte pour une utilisation industrielle.
Voir la circulaire
AMMEX Gloveworks UltraLa doublure floquée absorbant la sueur combinée à une circulation accrue de l’air avec la texture Raised Diamond garde les mains au frais et au sec.
Voir la circulaire