Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine31-1/2 po
- Hauteur30 cm
- Longueur40.01 cm
- Poids6.81 kg
- Largeur33.02 cm
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionPosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
- Type de tissuPosiWear UB
- CaractéristiquesFermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Type de vêtementCombinaisons
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéNon
- Capuchon inclusNon
- Numéro CUP du fabricant662909370242
- MatérielPolyéthylène/polypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPosiUB
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- CUP_NON662909370242
Aperçu
- Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
- Les poignets et les chevilles élastiques empêchent la saleté et les débris de pénétrer
- Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
- Sans latex
- Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
- Réussit le test antistatique NFPA 99
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation