Motion
3702/XXXTG
PosiWear, UB, combinaison blanche, bande élastique au poignet et à la cheville SIZE-4XL , blanc
N° D’ARTICLE MI02598027
N° MFR3702/XXXXL
Prix258.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiWear, UB, combinaison blanche, bande élastique au poignet et à la cheville SIZE-4XL , blanc
N° D’ARTICLE MI02598027
N° MFR3702/XXXXL
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
Prix258.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    33.1 po
  • Hauteur
    36.58 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Poids
    7.37 kg
  • Largeur
    33.53 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    PosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Type de tissu
    PosiWear UB
  • Caractéristiques
    Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Non
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909370259
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiUB
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909370259

Aperçu

Description du fabricant
3702/XXXTG POSI-WEAR COVERALL-4XL
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Les poignets et les chevilles élastiques empêchent la saleté et les débris de pénétrer
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Sans latex
  • Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
  • Réussit le test antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif