Motion
3709/M
Combinaison PosiWear UB avec bande élastique aux poignets et aux chevilles, capuchon et bottes attachés
N° D’ARTICLE MI02598035
N° MFR3709/M
Prix284.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison PosiWear UB avec bande élastique aux poignets et aux chevilles, capuchon et bottes attachés
N° D’ARTICLE MI02598035
N° MFR3709/M
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
Prix284.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    24.4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    PosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Type de tissu
    PosiWear UB
  • Caractéristiques
    Lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair à l’avant
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Haute visibilité
    Non
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314351730
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiUB
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909370914

Aperçu

Description du fabricant
3709/M POSI-WEAR COVERALL-M
  • Lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
  • Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
  • Sans latex
  • Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
  • Réussit le test antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique