Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine33.1 po
- Hauteur42.67 cm
- Longueur40.64 cm
- Poids8.14 kg
- Largeur33.53 cm
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Fermeture à la chevilleÉlastique
- Style chevilleÉlastique
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- DescriptionPosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
- Type de tissuPosiWear UB
- CaractéristiquesLorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Type de vêtementCombinaisons
- Utilisation du vêtementProduit chimique
- Haute visibilitéNon
- Capuchon inclusOui
- Numéro CUP du fabricant662909370952
- MatérielPolyéthylène/polypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPosiUB
- Type de produitCombinaisons
- CoutureSergé
- Type de jointSergé
- CUP_NON662909370952
Aperçu
Description du fabricant
3709/XXXTG POSI-WEAR COVERALL-4XL
- Lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire, ce capuchon et cette botte attachés avec des poignets et des chevilles élastiques font l’affaire pour empêcher la saleté et les débris de pénétrer
- Taille ANSI pour une grande amplitude de mouvement.
- Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
- Bande de taille élastique pour un meilleur ajustement
- Sans latex
- Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
- Réussit le test antistatique NFPA 99
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature