Motion
3712
PosiWear UB - Manchon blanc
N° D’ARTICLE MI02598039
N° MFR3712
Prix0.92 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiWear UB - Manchon blanc
N° D’ARTICLE MI02598039
N° MFR3712
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
Prix0.92 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    44.45 cm
  • Largeur
    21.84 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM 1670-1671, ASTM F903, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    PosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Mot-clé de description
    Vêtements jetables
  • Caractéristiques
    Protège contre les particules sèches et les éclaboussures de liquide, y compris les pathogènes viraux et à diffusion hématogène, ainsi que les produits chimiques non dangereux
  • Type de vêtement
    Résistant aux produits chimiques
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    662909037121
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Gamme de produits
    PosiUB
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
3712 MANCHES POSI-WEAR
  • Protège contre les particules sèches et les éclaboussures de liquide, y compris les pathogènes viraux et à diffusion hématogène, ainsi que les produits chimiques non dangereux
  • Ouvertures élastiques conçues pour s’adapter à la plupart des tailles
  • Sans latex
  • Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
  • Réussit le test antistatique NFPA 99
  • Conforme aux normes alimentaires de la FDA
  • Produit à usage unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif