Spécifications
Dimensions
- Hauteur26.42 cm
- Poids5.3 kg
Détails
- Détails supplémentairesPosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
- Niveau de résistance aux produits chimiquesRésistance chimique élevée
- Type de fermetureÉlastique
- CouleurBlanc
- Type de chaussuresCouvre-bottes
- Numéro CUP du fabricant662909037145
- MatérielPolyéthylène, polypropylène
- Gamme de produitsPosiWear UB
- Applications des fonctions de protectionAntistatique, Répulsif pour le sang et les liquides, Protection chimique
- Normes respectées29 CFR 1910.132, ASTM 1670, ASTM 1671, ASTM F903, NFPA 99
- CUP_NON662909037145
Aperçu
- PosiWear UB : Barrière ultime - Technologie exclusive contre les particules sèches et les éclaboussures de liquide, y compris les pathogènes viraux et à diffusion hématogène, ainsi que les produits chimiques non dangereux
- Construction spacieuse pour s’adapter aux bottes de 18 po
- Bande élastique sur le dessus des bottes
- Sans latex
- Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
- Réussit le test antistatique NFPA 99
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation