Spécifications
Dimensions
- Longueur40.64 cm
Détails
- Détails supplémentairesPeu pelucheux
- Règlement sur la liste des approbationsASTM 1670, ASTM F903, NFPA 99
- CouleurBlanc
- CaractéristiquesPosiWear UB : Barrière ultime - Technologie exclusive contre les particules sèches et les éclaboussures de liquide, y compris les pathogènes viraux et à diffusion hématogène, ainsi que les produits chimiques non dangereux
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBouton-pression à l’avant
- Type de vêtementSarrau de laboratoire
- Utilisation du vêtementUsage général
- MatérielPolyéthylène, polypropylène
- Nombre de poches0
- Gamme de produitsPosiUB
- Type de produitSarraus de laboratoire et smocks jetables
- Fermeture du poignetPoignets ouverts
Aperçu
- PosiWear UB : Barrière ultime - Technologie exclusive contre les particules sèches et les éclaboussures de liquide, y compris les pathogènes viraux et à diffusion hématogène, ainsi que les produits chimiques non dangereux
- Col professionnel et couverture pleine longueur sur le haut de la cuisse
- Boutons-pression pour un enfilage rapide
- Aucune poche
- Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
- Réussit le test antistatique NFPA 99
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation