Motion
3722
PosiWear UB - Tablier
N° D’ARTICLE MI02598069
N° MFR3722
Prix2.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiWear UB - Tablier
N° D’ARTICLE MI02598069
N° MFR3722
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
Prix2.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Largeur
    28 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    PosiWear UB est fabriqué à partir de matériau PolySafe qui offre le plus haut niveau de protection contre les produits chimiques, les particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide. Bon pour la peinture, l’élimination de l’amiante, la remise en état et la manipulation de l’huile.
  • Mot-clé de description
    Vêtements jetables
  • Caractéristiques
    PosiWear UB : Barrière ultime - Technologie exclusive contre les particules sèches et les éclaboussures de liquide, y compris les pathogènes viraux et à diffusion hématogène, ainsi que les produits chimiques non dangereux
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Résistant aux produits chimiques, jetable
  • Numéro CUP du fabricant
    662909037220
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    PosiUB
  • Résistance
    Pathogènes à diffusion hématogène, éclaboussures de produits chimiques, particules sèches
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909037220

Aperçu

Description du fabricant
3722 TABLIER POSI-WEAR
  • PosiWear UB : Barrière ultime - Technologie exclusive contre les particules sèches et les éclaboussures de liquide, y compris les pathogènes viraux et à diffusion hématogène, ainsi que les produits chimiques non dangereux
  • Couleur blanche
  • Taille unique pour la plupart des tailles de 28 po x 36 po
  • Conforme aux normes américaines ASTM 1670-1671 pour la pénétration du sang et du virus
  • Réussit le test antistatique NFPA 99
  • Produit à usage unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif