Spécifications
Dimensions
- Hauteur19.05 cm
- TailleOS OS
- Poids2 kg
Détails
- Détails supplémentairesOffre une protection légère, respirante et confortable contre les éclaboussures et les éclaboussures légères non dangereuses, ainsi qu’une excellente barrière contre les particules. Bon pour une utilisation dans la transformation des aliments, le nettoyage et les restaurants.
- Niveau de résistance aux produits chimiquesRésistance chimique élevée
- Type de fermetureÉlastique
- CouleurBlanc
- Type de chaussuresCouvre-chaussures
- Numéro CUP du fabricant662909508256
- MatérielPolyéthylène, polypropylène
- Applications des fonctions de protectionProtection contre les produits chimiques, protection contre les éclaboussures
- Normes respectées29 CFR 1910.132
- CUP_NON662909508256
Aperçu
- Une solution de rechange moins coûteuse à notre gamme Posiwear UB.
- Grande flexibilité et résistance aux huiles, aux graisses et à la graisse
- Construction spacieuse pour s’adapter à la plupart des pointures de chaussures
- Bande élastique sur le dessus de la chaussure pour empêcher la saleté de pénétrer ou de s’accumuler sur la chaussure
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation