Spécifications
Dimensions
- Longueur48.01 cm
- TailleOS OS
- Largeur20.83 cm
Détails
- Détails supplémentairesCouture surjetée
- Règlement sur la liste des approbationsAATCC 42, ASTM D5034, ASTM D5733, IST 130.2, IST 80.6
- Type de fermetureÉlastique
- CouleurBlanc
- DescriptionCinq couches de protection offrant un haut niveau de respirabilité et de protection contre les particules sèches et les éclaboussures de liquides légers à base d’eau. Convient à la fabrication industrielle, à l’industrie du papier, à la transformation des aliments et à tout environnement poussiéreux.
- Mot-clé de descriptionVêtements jetables
- CaractéristiquesOuvertures élastiques conçues pour s’adapter à la plupart des tailles
- Type de vêtementUsage général
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Numéro CUP du fabricant662909038128
- MatérielPolypropylène
- Gamme de produitsPosi M3
- Fiche technique
Aperçu
- Ouvertures élastiques conçues pour s’adapter à la plupart des tailles
- Couleur blanche
- Longueur de 18 po pour s’adapter à la plupart des longueurs de bras
- Produit à usage unique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation