Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine65 po
- Épaisseur du matériau0.35 mm
- Taille5
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D6413
- Bottes Chaussures inclusesBottes/chaussures non incluses
- Type de fermetureBouton-pression
- CouleurJaune
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge
- Type de volBraguette à boutons-pression
- Type de vêtementCombinaison 3-Piece
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéNon
- Type de hotteCapuchon amovible
- MatérielPVC, polyester
- Type de pantalonSalopette bavette
- CoutureSoudé
- Fermeture à la cheville au poignetBoutons-pression aux poignets et aux chevilles ouvertes
Aperçu
Description du fabricant
4035/XXXXXL COMBINAISON DE PLUIE 5XLG YEL PVC/POLY
- Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
- Capuchon amovible avec coulisse
- Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
- Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
- Cape aérée à l’arrière
- Col en velours côtelé pour plus de confort
- Bretelles réglables pour avec boucles triangulaires pour un ajustement parfait
- Braguette avant avec bouton-pression
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature