Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine59 po
- Hauteur19.05 cm
- Longueur52.07 cm
- Taille2XL
- Poids12 kg
- Largeur36.83 cm
Détails
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurJaune
- Description de la constructionCol en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
- Résistant aux flammesPas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantBoutons-pression
- Type de vêtementVeste
- Utilisation du vêtementPluie
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Type de hotteCapuchon amovible
- Numéro CUP du fabricant662909403643
- MatérielPolyester/PVC
- Nombre de poches2
- ModèleAucun
- Manches amoviblesManches non amovibles
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON662909403643
Aperçu
Description du fabricant
4036/XXL 35ML JACKET-2XL
- Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
- Capuchon amovible avec coulisse
- Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
- Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
- Cape aérée à l’arrière
- Col en velours côtelé pour plus de confort
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature