Motion
4148/S
West Chester, imperméable 35mm PVC/polyester 48 po, col en velours côtelé, jaune, WCPG TAILLE-S Jaune
N° D’ARTICLE MI02598144
N° MFR4148/S
Prix13.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, imperméable 35mm PVC/polyester 48 po, col en velours côtelé, jaune, WCPG TAILLE-S Jaune
N° D’ARTICLE MI02598144
N° MFR4148/S
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
Prix13.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    49 po
  • Hauteur
    24.13 cm
  • Longueur
    52.07 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    12 kg
  • Largeur
    35.56 cm

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909414816
  • Matériel
    Polyester/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    662909414816

Aperçu

Description du fabricant
IMPERMÉABLE 4148/S SM YEL PVC/POLY
  • Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
  • Cape aérée à l’arrière
  • Col en velours côtelé pour plus de confort

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon