Motion
4148/XXXTG
West Chester, 35mm PVC/Poly 48 po Imperméable, Col en velours côtelé, Jaune, WCPG SIZE-4XL Jaune
N° D’ARTICLE MI02598145
N° MFR4148/XXXXL
Prix11.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, 35mm PVC/Poly 48 po Imperméable, Col en velours côtelé, Jaune, WCPG SIZE-4XL Jaune
N° D’ARTICLE MI02598145
N° MFR4148/XXXXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    60.2 po
  • Hauteur
    23.62 cm
  • Longueur
    56.39 cm
  • Taille
    4XL
  • Poids
    13 kg
  • Largeur
    35.56 cm

Détails

  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé et cape hydrorésistant
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge/retardant
  • Fermeture avant
    Boutons-pression
  • Type de vêtement
    Manteau
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    662909414878
  • Matériel
    Polyester/PVC
  • Nombre de poches
    2
  • Modèle
    Aucun
  • Manches amovibles
    Manches non amovibles
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    662909414878

Aperçu

Description du fabricant
IMPERMÉABLE 4148/XXXXL 4XLG YEL PVC/POLY
  • Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression à l’avant
  • Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
  • Cape aérée à l’arrière
  • Col en velours côtelé pour plus de confort

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon