Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsMoyen
- Longueur39.12 cm
- TailleM
- Poids6.24 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation de matériaux rugueux et abrasifs tels que les blocs de béton, la brique, les carreaux, le bois, le contreplaqué et les cloisons sèches, ainsi que le métal et les moulages en fonte fabriqués. Également utilisé dans la manipulation et le traitement des produits chimiques, l’assemblage et la peinture automobiles, le raffinage pétrochimique, le dégraissage et les applications d’entretien général.
- Application• Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
- Couverture du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNaturel
- Style reversSécurité
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Caractéristiques et avantages• Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Offrent une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et procurent l’usure d’une gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Revêtement en nitrile sur la doublure en jersey de coton • Résistant à la graisse et à l’huile • Le revêtement de la paume offre flexibilité et aération • Excellente dextérité et adhérence • Le poignet de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- DoubléJersey
- Matériau de la doublureJersey
- Matériau de la doublureJersey
- Numéro CUP du fabricant662909415127
- MatérielNitrile
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON662909415127
Aperçu
- Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
- Offre une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
- Revêtement en nitrile sur la doublure en jersey de coton
- Résistant à la graisse et à l’huile
- Le manteau de la paume offre flexibilité et aération
- Excellente dextérité et adhérence
- La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation