Motion
4550/S
West Chester, poids lourd, paume enduite de nitrile, manchette de sécurité TAILLE-S Naturel
N° D’ARTICLE MI02598154
N° MFR4550/S
Prix5.48 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, poids lourd, paume enduite de nitrile, manchette de sécurité TAILLE-S Naturel
N° D’ARTICLE MI02598154
N° MFR4550/S
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
Prix5.48 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit
  • Longueur  
    53.34 cm
  • Taille
    S
  • Poids
    6.24 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation de matériaux rugueux et abrasifs tels que les blocs de béton, la brique, les carreaux, le bois, le contreplaqué et les cloisons sèches, ainsi que le métal et les moulages en fonte fabriqués. Également utilisé dans la manipulation et le traitement des produits chimiques, l’assemblage et la peinture automobiles, le raffinage pétrochimique, le dégraissage et les applications d’entretien général.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Offrent une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et procurent l’usure d’une gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Revêtement en nitrile sur la doublure en jersey de coton • Résistant à la graisse et à l’huile • Le revêtement de la paume offre flexibilité et aération • Excellente dextérité et adhérence • Le poignet de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909415134
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Lisse
  • CUP_NON
    662909415134

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NITRILE 4550/S-S
  • Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
  • Offre une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Revêtement en nitrile sur la doublure en jersey de coton
  • Résistant à la graisse et à l’huile
  • Le manteau de la paume offre flexibilité et aération
  • Excellente dextérité et adhérence
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon