Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
- Longueur42.42 cm
- TailleXL
- Poids6.24 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manipulation de matériaux rugueux et abrasifs tels que les blocs de béton, la brique, les carreaux, le bois, le contreplaqué et les cloisons sèches, ainsi que le métal et les moulages en fonte fabriqués. Également utilisé dans la manipulation et le traitement des produits chimiques, l’assemblage et la peinture automobiles, le raffinage pétrochimique, le dégraissage et les applications d’entretien général.
- Application• Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
- Couverture du revêtementPoignets palmiers et au-dessus
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNaturel
- Style reversSécurité
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Caractéristiques et avantages• Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, perforation, accrocs et abrasion • Offrent une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et procurent l’usure d’une gants enduits de nitrile plus épais sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Revêtement en nitrile sur la doublure en jersey de coton • Résistant à la graisse et à l’huile • Le revêtement de la paume offre flexibilité et aération • Excellente dextérité et adhérence • Le poignet de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- DoubléJersey
- Matériau de la doublureJersey
- Matériau de la doublureJersey
- Numéro CUP du fabricant662909415141
- MatérielNitrile
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON662909415141
Aperçu
Description du fabricant
GANTS EN NITRILE 4550/TG-TG
- Offre une protection contre les dangers physiques tels que les coupures, les perforations, les accrocs et l’abrasion
- Offre une combinaison unique de faible poids de dépôt de revêtement et de résistance élevée à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
- Revêtement en nitrile sur la doublure en jersey de coton
- Résistant à la graisse et à l’huile
- Le manteau de la paume offre flexibilité et aération
- Excellente dextérité et adhérence
- La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature