Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur43.18 cm
- TailleL
- Poids6.23689 kg
Détails
- Détails supplémentairesExcellent pour la manipulation des matériaux de toiture, des briques et des blocs de béton.
- Application• Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
- Couverture du revêtementMain pleine
- Matériau de revêtementNitrile
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNaturel
- Style reversSécurité
- Type de poignetSécurité
- Mot-clé de descriptionSans couturesEnduit de gants
- Caractéristiques et avantages• Offre une protection contre les dangers physiques tels que la résistance aux coupures, aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus encombrants sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Fini en nitrile lisse • Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion • Doublure en jersey • Robuste, mais flexible • Poignet de sécurité pour protéger le poignet et permettre un retrait rapide
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- DoubléJersey
- Matériau de la doublureTissu éponge en jersey
- Matériau de la doublureJersey
- Numéro CUP du fabricant662909415103
- MatérielNitrile
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- Finition de surfaceLisse
- CUP_NON662909415103
Aperçu
- Offre une protection contre les dangers physiques tels que la résistance aux coupures, aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
- Fini nitrile lisse
- Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion
- Doublure en jersey
- Lourd, mais flexible
- La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation