Motion
4550RFFC
West Chester, poids lourd, nitrile entièrement enduit, gants à finition brute TAILLE-G Naturel
N° D’ARTICLE MI02598157
N° MFR4550RFFC
Prix7.46 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, poids lourd, nitrile entièrement enduit, gants à finition brute TAILLE-G Naturel
N° D’ARTICLE MI02598157
N° MFR4550RFFC
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
Prix7.46 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    42.418 cm
  • Taille
    L
  • Poids
    6.23689 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Excellent pour la manipulation des matériaux de toiture, des briques et des blocs de béton.
  • Application
    • Sécuriser la prise sèche et résistante à l’huile • Manipulation et assemblage des pièces et des matériaux • Entretien et réparation de l’équipement • Nettoyage des pièces • Fixation et ancrage
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Naturel
  • Style revers
    Sécurité
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Caractéristiques et avantages
    • Offre une protection contre les dangers physiques tels que la résistance aux coupures, aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus encombrants sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile • Doublure en jersey • Revêtement en nitrile rugueux • Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion • Robuste, mais flexible • Poignet de sécurité aidant à protéger le poignet et permettant un retrait rapide
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Tissu éponge en jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909415097
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    662909415097

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN NITRILE 4550RFFC , FINITION RUGUEUSE
  • Offre une protection contre les dangers physiques tels que la résistance aux coupures, aux perforations, aux accrocs et à l’abrasion et offre le port de gants enduits de nitrile plus lourds et plus volumineux sans sacrifier la flexibilité et la sensibilité tactile
  • Doublure en jersey
  • Revêtement en nitrile rugueux
  • Offre une résistance supérieure aux coupures et à l’abrasion
  • Lourd, mais flexible
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif