Motion
5000/L
Paume en cuir de vache, qualité supérieure, dos en tissu blanc, pouce à oreilles, manchette de sécurité, TAILLE G L-Naturel
N° D’ARTICLE MI02598160
N° MFR5000/L
Prix8.12 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en cuir de vache, qualité supérieure, dos en tissu blanc, pouce à oreilles, manchette de sécurité, TAILLE G L-Naturel
N° D’ARTICLE MI02598160
N° MFR5000/L
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
Prix8.12 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    27.31 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
  • Matériau arrière
    Toile
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Idéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en toile
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANT COWHIDE 5000/L-L
  • La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
  • Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif