Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur35.56 cm
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
- Matériau arrièreToile
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Caractéristiques de confortLa construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Description de la constructionBracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
- Type de poignetSécurité
- DescriptionIdéal pour la manutention de tuyaux, de briques et d’autres matériaux, la construction, l’agriculture et l’entretien général.
- Mot-clé de descriptionGants à paume en cuir
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirQualité supérieure
- Type de matériau en cuirCuir de vache à grain supérieur
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de paume en cuir - Dos en toile
- Type de protectionProtection générale
- Matériau de coutureNylon
- Style de pouceAile
Aperçu
- La construction en cuir de vache offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
- Le dos en tissu offre respirabilité et flexibilité
- Sangle de jointure et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
- Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
- La manchette de sécurité aide à protéger le poignet et permet un retrait rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation