Motion
6000/L
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de vache à grain supérieur Ironcat® avec coutures aramides - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI02598196
N° MFR6000/L
Prix10.63 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudeur Mig Tig en cuir de vache à grain supérieur Ironcat® avec coutures aramides - Bracelet-manchette fendu en cuir
N° D’ARTICLE MI02598196
N° MFR6000/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.63 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage MIG et l'assemblage automobile.
  • Couleur
    Rouge
  • Description
    Gants de soudeur MIG en cuir de vache à grain supérieur de première qualité avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette supérieur de 4 po
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Motif de gants
    Gunn
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    662909600004
  • Matériel
    Cuir
  • Gamme de produits
    Ironcat
  • Cuir fendu ou grain
    Grain
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Matériau de couture
    Kevlar
  • CUP_NON
    662909600004
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOUDEUR EN CUIR 6000/L-L
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
  • La bande en cuir fendu sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et l’enlever facilement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon