Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsPetit
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le soudage MIG et l'assemblage automobile.
- CouleurRouge
- DescriptionGants de soudeur MIG en cuir de vache à grain supérieur de première qualité avec coutures en Kevlar® - Bracelet-manchette supérieur de 4 po
- Mot-clé de descriptionProtection des mains - Soudage
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- Numéro CUP du fabricant662909600028
- MatérielCuir
- Gamme de produitsIroncat
- Cuir fendu ou grainGrain
- Normes respectées29 CFR 1910.138
- Matériau de coutureKevlar
- CUP_NON662909600028
- Applications de soudageMIG ET TIG
Aperçu
- La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
- Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
- Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
- Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
- Cousue avec de l’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
- La bande en cuir fendu sur le haut du poignet aide à protéger la région du poignet et permet de l’enfiler et l’enlever facilement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation