Motion
4M4K-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
4M4K-XTF XREEL

Flexible hydraulique Global M4K Mega4000® - DI 1/4 po, DI 0.55 po, pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C2)
N° D’ARTICLE MI02601125
N° MFR4M4K-XTF XREEL
Prix9.07 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4M4K-XTF XREEL

Flexible hydraulique Global M4K Mega4000® - DI 1/4 po, DI 0.55 po, pression de service 4000 psi/ 275.8 bar, pression d'éclatement 16000 psi/ 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C2)
N° D’ARTICLE MI02601125
N° MFR4M4K-XTF XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.07 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    440 pi / 134 m
  • Rayon de courbure minimum
    1.5 po / 38.1 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.55 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R19
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C2)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572281
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    072053523126
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau Global M4K est recommandé pour les applications hydrauliques à haute pression. Facile à acheminer et à installer dans les zones extrêmement étroites. Compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    ISO, MSHA 2G, SAE 100R19
  • Marque de commerce
    M4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    072053523126
  • Pression de service
    4000 psi / 275.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
4M4KPLUS-XTFXREEL