Motion
RBQ1604
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02601133
N° MFRRBQ1604
Prix49.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02601133
N° MFRRBQ1604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    3.02 lb
  • Force de ressort étendue
    1.36 lb
  • Longueur totale
    31 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    4 mm
  • Poids
    28 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 3 m/s
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    60 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    1.96 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
RBQ1604 ABSORBEUR DE CHOC

Vous pourriez également aimer