Motion
21006
Graisse polyvalente - Usage général, antioxydant, silice fondue, PTFE, polyalphaoléfine, polyglycol, polyisobutylène, synthétique, composition d’huile minérale blanche, qualité NLGI 2 , taille 1 cm3, contenant de sachet, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI02601646
N° MFR21006
Prix0.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Usage général, antioxydant, silice fondue, PTFE, polyalphaoléfine, polyglycol, polyisobutylène, synthétique, composition d’huile minérale blanche, qualité NLGI 2 , taille 1 cm3, contenant de sachet, couleur transparente, qualité alimentaire, résistante à l’eau, -45 à +450 °F
N° D’ARTICLE MI02601646
N° MFR21006
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
Prix0.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 cm3
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Antioxydant, silice fondue, PTFE, polyalphaoléfine, polyglycol, polyisobutylène, synthétique, huile minérale blanche
  • Type de contenant
    Paquet
  • Point de chute
    +500 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température
    -45 à +450 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    082353823406
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE SYNTHÉTIQUE 82340 SUPER LUBE
  • Lubrifiant synthétique multi-usages breveté de qualité NLGI 2 avec PTFE
  • Les fluides synthétiques et l’ajout de micro-poudres PTFE se combinent pour former un lubrifiant de première qualité qui offre une protection plus longue contre la friction, l’usure, la rouille et la corrosion
  • La machinerie dure plus longtemps, les temps d’arrêt sont réduits et la productivité est augmentée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon