Motion
91003
Graisse polyvalente – Usage général, Polydiméthylsiloxane, Polyglycol, Silane, Composition en silicone, Taille 3 oz, Contenant en tube, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02601653
N° MFR91003
Prix19.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente – Usage général, Polydiméthylsiloxane, Polyglycol, Silane, Composition en silicone, Taille 3 oz, Contenant en tube, Couleur transparente, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +500 °F
N° D’ARTICLE MI02601653
N° MFR91003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3 oz
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    1.07 à 77 °F

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    Polydiméthylsiloxane, Polyglycol, Silane, Silicone
  • Type de contenant
    Tube
  • Point d’éclair
    Supérieur à 572 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Plage de température
    -40 à +500 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    082353910038
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Moins de 1 %

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR DIÉLECTRIQUE 91003 SUPER LUBE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon