Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur30 lb
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique1.11 à 77 °F
Détails
- Certificationcasher, NSF
- CouleurBlanc translucide
- Type de contenantSeau
- Point d’éclairSupérieur à 572 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- FormulaireGraisse
- Type de lubrifiantSemi-solide
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFH1
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eauMoins de 1 %