Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur6 oz
- Longueur2.1900 po
- Hauteur totale6.8100 po
- Poids global0.56 lb
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.866
- Poids0.56 lb
Détails
- Détails supplémentairesPAS DE GOUTTE, DE COURSE OU D’ÉVACUATION – Cette graisse polyvalente est offerte sous forme d’aérosol qui peut être utilisée sur tout ce qui glisse, roule, pivote ou couine. Il s’agit d’un lubrifiant synthétique robuste qui offre une protection supérieure contre l’usure. Il pénètre, lubrifie et prolonge la durée de vie des machines et de l’équipement. CERTIFIÉ NSF GRADE ET NETTOYAGE ALIMENTAIRE – Ce produit est un lubrifiant de qualité alimentaire homologué NSF, classé H1 pour le contact accidentel avec les aliments. Conforme aux anciennes directives de l’USDA (H1). PROTECTION SUPÉRIEURE CONTRE L’USURE – Ce lubrifiant transfère une pellicule de PTFE microscopique sur les surfaces métalliques en contact. Cette pellicule de transfert est extrêmement glissante, avec l’un des coefficients de friction les plus faibles de tout matériau solide connu. Il empêche le contact direct métal sur métal et l’usure abrasive. HAUTE RÉSISTANCE DIELECTRIQUE – Fait preuve d’une résistance diélectrique exceptionnellement élevée, ce qui lui permet d’isoler et d’éviter les arcs électriques ou le suivi entre les composants électriques fonctionnant à haute tension. PROPRIÉTÉS ANTI-USURE SUPÉRIEURES – Possèdent des qualités anti-usure supérieures en raison de leur fortification avec des additifs anti-usure spécialisés et des additifs à pression extrême qui créent une pellicule protectrice sur les surfaces métalliques, empêchant l’usure excessive même sous les pressions élevées et les charges de choc que l’on retrouve dans les systèmes hydrauliques.
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- ApplicationIndustriel : Roulements, Convoyeurs, Chaînes, Pompes, Engrenages ouverts, Machines, Équipement de transformation des alimentsAutomobile : Étriers, Châssis, Charnières et serrures de porte, Amortisseurs et ressorts, Loquets de coffre, Protecteur de batterie, Antennes de puissanceMarine : Boutons-pression, Glissières, Treuils et poulies, Entraînements intérieurs et extérieurs, Arbres d’hélice, Rouleaux, VoilesHorizon : Fenêtres, Verrous, Portes de garage, Tondeuses à gazon, Pompes de piscine, Machines à coudre, Appareils électroménagers, Outils, JouetsRécréatifs et sportifs : Pêche, Vélos, VR, Lames de rouleau, Chasse, Équipement de conditionnement physique
- Matériau de basePAO
- Type de baseHuile
- Hauteur du paquet de caisses7.13 po
- Longueur du paquet de caisses6.63 po
- Largeur du paquet de caisses8.63 po
- CertificationNSF, casher, ISO 9001:2015
- CouleurTranslucide
- Type de contenantPoubelle en aérosol
- InflammabilitéAérosol extrêmement inflammable
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireAérosol
- Délai d’approvisionnement du fabricant3-4 jours ouvrables
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant082353310401
- Sans danger pour le plastiqueOui
- PropulseurCO2
- Méthode de retraitEssences minérales/savon
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationActionneur
- Plage de température-45°F à 450 °F
- TypeAérosol
Aperçu
- Prévient la rouille et la corrosion tout en réduisant la friction
- Offre une performance anti-usure supérieure
- Pénètre et recouvre
- Ne coule pas, ne coule pas et ne s’évapore pas
- Durée de vie de la machinerie plus longue, réduit l’entretien
- Reste libre de couler à des températures glaciales
- Résistant à l’eau et à l’eau salée
- Résistance diélectrique élevée
- Inscrit NSF (H1)
- Certifié casher