Motion
91110
11 oz Lubrifiant au silicone pour canette en aérosol Super Lube®
N° D’ARTICLE MI02601676
N° MFR91110
Prix17.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11 oz Lubrifiant au silicone pour canette en aérosol Super Lube®
N° D’ARTICLE MI02601676
N° MFR91110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Longueur
    2.6900 po
  • Poids net
    11 oz
  • Hauteur totale
    8.38 po
  • Largeur totale
    10.88 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Gravité spécifique
    0.720
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    PRÉVIENT LE GEL – Ce lubrifiant liquide à usage général en aérosol est principalement conçu pour réduire la friction dans les assemblages mécaniques sans charge et prévenir le gel. CERTIFIÉ NSF GRADE ET NETTOYAGE ALIMENTAIRE – Ce produit est un lubrifiant de qualité alimentaire homologué NSF, classé H1 pour le contact accidentel avec les aliments. Conforme aux anciennes directives de l’USDA (H1). RÉDUIT LA FRICTION – Lubrifiant liquide en aérosol à usage général, principalement conçu pour réduire la friction dans les assemblages mécaniques sans charge. INHIBITEUR DE CORROSION – Empêche la corrosion en fournissant une pellicule inerte et résistante à l’humidité qui adhère aux surfaces traitées, les protégeant de l’exposition à l’eau et à d’autres agents corrosifs qui pourraient autrement déclencher l’oxydation et la dégradation. ÉVITE LES LIAISONS ET LES FRAPPEMENTS – Une bonne lubrification fonctionne entre les pièces mobiles pour assurer une bonne fongine et empêcher le grippage.
  • Additifs inclus
    Huile de silicone
  • Teneur en alcool
    Non
  • Teneur en ammoniac
    Non
  • Application
    Usage général
  • Type de base
    Huile
  • Certification
    NSF, casher, ISO 9001:2015
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    -39 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Formulaire
    Aérosol
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Code d’harmonisation
    340399
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    082353911103
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    CO2
  • Méthode de retrait
    Essences minérales/savon
  • Parfum
    Comme un solvant
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Actionneur
  • Plage de température
    -40°F à 392 °F
  • Type
    1/10 gal Cartouche
  • CUP_NON
    082353911103

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT À LA SILICONE 91110 SUPER LUBE
  • Inhibiteur de corrosion
  • Longue durée
  • Utilisation sécuritaire sur le caoutchouc, le vinyle et le plastique
  • Diélectrique
  • Empêche le gel
  • Utilisation à des températures extrêmes
  • Empêche les portes, les serrures et les fenêtres de se coincer et de couiner
  • Certifié casher
  • Inscrit NSF H1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon