Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.85
- Contenu en COVMoins de 25 %
- Poids7.02
Détails
- ApplicationUsage général
- Type de baseLiquide
- Hauteur du paquet de caisses10.9 po
- Longueur du paquet de caisses14.5 po
- Largeur du paquet de caisses9.75 po
- CertificationNSF
- CouleurTranslucide
- Capacité du contenant1 gal (É.-U.)
- Type de contenantBouteille
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclairSupérieur à 205° F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant082353850105
- Qté du colis4
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Point d’écoulement-30°F
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- Méthode de retraitEssences minérales
- ParfumComme un solvant
- Sans solvantNon
- Action de pulvérisationSans objet
- TypeLiquide
Aperçu
- Résistant à l’oxydation
- Se sépare facilement de l’eau
- Résistant à la mousse
- Sans zinc
- Nettoie et pénètre
- Évacue l’humidité
- Écrous, boulons et vis rouillés
- Inscrit NSF (H1)
- Biodégradable
- Respectueux de l’environnement